UNIVOLT - Mű I-II 32 könyök, tokozott világosszürke GT83672 - 020625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579206259
Sonepar cikkszám
GT83672
Gyártói cikkszám
020625
Gyártói típuskód
SB 32 világosszürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I 32 könyök, tokozott, vil. Szürke