UNIVOLT - Mű I-II 40 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló G52235 - 020652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206525
Sonepar cikkszám
G52235
Gyártói cikkszám
020652
Gyártói típuskód
HFSM 40 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 40-es toldó katmantyú, fekete UV-álló