UNIVOLT - Mű I-II 40 karmantyú, világosszürke GT37635 - 020605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579206051
Sonepar cikkszám
GT37635
Gyártói cikkszám
020605
Gyártói típuskód
SM 40 világosszürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 40mm világosszürke