UNIVOLT - Mű I-II 40 könyök, halogénmentes, tokozott, fekete SN000876 - 106169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579208291
Sonepar cikkszám
SN000876
Gyártói cikkszám
106169
Gyártói típuskód
HFSB 40 fekete
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
393 mm
Magasság:
351 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
70 mm
Mélység:
99 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 40-es tokozott könyök, fekete