UNIVOLT - Mű I-II 50 karmantyú, világosszürke GT33503 - 020599
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579205993
Sonepar cikkszám
GT33503
Gyártói cikkszám
020599
Gyártói típuskód
SM 50 szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; MÜ-II-I 50-es toldó karmantyú, vil. Szürke