UNIVOLT - Mű I-II 63 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló SN097028 - 020654
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579206549
Sonepar cikkszám
SN097028
Gyártói cikkszám
020654
Gyártói típuskód
HFSM 63 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Mű I-II 63 karmantyú, halogénmentes, fekete, UV-álló