UNIVOLT - Mű I-II 63 karmantyú, szürke SN009488 - 020600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579206006
Sonepar cikkszám
SN009488
Gyártói cikkszám
020600
Gyártói típuskód
SM 63 szürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 63mm fekete UV-álló