UNIVOLT - Mű II 16 védőcső nem tokos fekete 3m/szál SN001692 - 035315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
90 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
766 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579353151
Sonepar cikkszám
SN001692
Gyártói cikkszám
035315
Gyártói típuskód
BSSL 16 fekete, 3m/szál, 90m/köteg
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
13.7 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
0
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem