UNIVOLT - Mű II 16 védőcső tokos világosszürke TRL16 111m/köteg 3m/szál G2705 - 085973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 13.6 mm
Csomagolás és feltételek
111 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
766 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579859738
Sonepar cikkszám
G2705
Gyártói cikkszám
085973
Gyártói típuskód
VRM Turbo 16 v.szürke 3m/szál 111m/köteg
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
13.6 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem