UNIVOLT - Mű II 20 védőcső tokos világosszürke halogénmentes GT24857 - 087216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
111 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579872164
Sonepar cikkszám
GT24857
Gyártói cikkszám
087216
Gyártói típuskód
HFIRM Turbo 20 vil.szürke 3m/szál 111m/k
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
16.6 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem