UNIVOLT - Mű II 25 védőcső tokos világosszürke TRL25 57m/köteg 3m/szál G08446 - 085975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
57 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1539 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579859752
Sonepar cikkszám
G08446
Gyártói cikkszám
085975
Gyártói típuskód
VRM Turbo 25 v.szürke 3m/szál 57m/köteg
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
22.5 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem