UNIVOLT - Mű II 40 védőcső tokos világosszürke TRL40 21m/köteg 3m/szál 011458 - 085977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 36.7 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579859776
Sonepar cikkszám
011458
Gyártói cikkszám
085977
Gyártói típuskód
VRM Turbo 40 v.szürke 3m/szál 21m/köteg
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
36.7 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem