Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 20-as tokozott könyök, fekete UV-álló SN076832 - 020826

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 20-as tokozott könyök, fekete UV-álló SN076832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

  • Átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076832

Gyártói cikkszám

020826

Gyártói típuskód

HFSB 20 fekete A

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Átmérő:

20 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polikarbonát

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 20-as tokozott könyök, fekete UV-álló