UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 50-es tokozott könyök, fekete SN058209 - 020830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579208307
Sonepar cikkszám
SN058209
Gyártói cikkszám
020830
Gyártói típuskód
HFSB 50 fekete A
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Átmérő:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polikarbonát
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 50-es tokozott könyök, fekete