UNIVOLT - Mü karmantyú 50mm klórmentes világos szürke SN053497 - 064556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579645560
Sonepar cikkszám
SN053497
Gyártói cikkszám
064556
Gyártói típuskód
HM 50 vil szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Mü karmantyú 50mm klórmentes világos szürke