Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Páncélcső 40mm, műanyag, fekete UV-álló GT87985 - 035313

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Páncélcső 40mm, műanyag, fekete UV-álló GT87985

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3064 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579353137

Sonepar cikkszám

GT87985

Gyártói cikkszám

035313

Gyártói típuskód

BSSH 40 fekete, 3m/szál, 30m/köteg

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

34.4 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

0

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Páncélcső, műanyag, fekete UV-álló