UNIVOLT - Potenciálkiegyenlítő sín PASklein Me/Ni 170x40x5 GT88684 - 063805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Szélesség - 51 mm
Izolátor (szigetelő) - Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579638050
Sonepar cikkszám
GT88684
Gyártói cikkszám
063805
Gyártói típuskód
PASkicsi
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Szélesség:
51 mm
Izolátor (szigetelő):
Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
7
Csatlakozó kapcsok anyaga:
sárgaréz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
1
Csatlakozó kapcsok felülete:
nikkelezett
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
8
Hosszúság:
162 mm
Magasság:
42 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
1
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
7
Csíptető anyaga:
sárgaréz
Szorító felülete:
nikkelezett