UNIVOLT - Tipli halogénmentes, 6x35mm, halogénmentes bilincshez GT25161 - 082226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579822268
Sonepar cikkszám
GT25161
Gyártói cikkszám
082226
Gyártói típuskód
DSD 35 vil.szürke
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
6 mm
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
45 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
40 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli halogénmentes, 6x35mm, halogénmentes bilincshez