Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Tokozott merev kábelvédő cső 3m-es fekete átm 63mm GT51194 - 001730

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Tokozott merev kábelvédő cső 3m-es fekete átm 63mm GT51194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579017305

Sonepar cikkszám

GT51194

Gyártói cikkszám

001730

Gyártói típuskód

KSR 63 3m/szál

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

63 mm

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Tokozott merev kábelvédő cső 3m-es fekete átm 63mm