UNIVOLT - Tüzihorganyzott 40-es könyök, acélpáncél csőhöz GT77275 - 020965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Hüvellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209656
Sonepar cikkszám
GT77275
Gyártói cikkszám
020965
Gyártói típuskód
SSB 40 FV tüzihorganyzott
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz T-leágazás ; Tüzihorganyzott 40-es könyök, acélpáncél csőhöz