Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső 32-es menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87129 - 035180

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső 32-es menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - egyéb

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579351805

Sonepar cikkszám

GT87129

Gyártói cikkszám

035180

Gyártói típuskód

GALR 32 3M

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

egyéb

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

28.1 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső 32-es menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít