UNIVOLT - Védőcső 50/45 ív fekete KSR csőhöz GT98835 - 001836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 50.5 mm
Külső átmérő - 54.3 mm
Ív szöge - 45 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579018364
Sonepar cikkszám
GT98835
Gyártói cikkszám
001836
Gyártói típuskód
KSB 50/45 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
50.5 mm
Külső átmérő:
54.3 mm
Ív szöge:
45 °
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső 50/45 ív fekete KSR csőhöz