Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső 50/90 ív fekete KSR csőhöz GT19850 - 001852

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső 50/90 ív fekete KSR csőhöz GT19850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 50.5 mm

  • Külső átmérő - 54.3 mm

  • Ív szöge - 90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579018524

Sonepar cikkszám

GT19850

Gyártói cikkszám

001852

Gyártói típuskód

KSB 50/90 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

50.5 mm

Külső átmérő:

54.3 mm

Ív szöge:

90 °

Szín:

fekete

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Polírozott felület:

Nem

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Védőcső 50/90 ív fekete KSR csőhöz