UNIVOLT - Védőcső 50-es menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87131 - 035182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579351829
Sonepar cikkszám
GT87131
Gyártói cikkszám
035182
Gyártói típuskód
GALR 50 3M
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
46 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C