UNIVOLT - Védőcső 63-es menetes alu, szálanként 1 karmantyúval szállít GT87132 - 035183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579351836
Sonepar cikkszám
GT87132
Gyártói cikkszám
035183
Gyártói típuskód
GALR 63 3M
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
58.8 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C