UNIVOLT - Védőcső acélpáncél toldó átm.: 20mm lakkozott GT81290 - 020944
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579209441
Sonepar cikkszám
GT81290
Gyártói cikkszám
020944
Gyártói típuskód
SSM 20 fekete porszórt
Anyag:
fém
Felület:
lakkozott
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acél
Kivitel:
dugós csatlakozó
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső acélpáncél toldó átm.: 20mm lakkozott