Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu 16-os, 3m-es szálban, fényes felülettel G72232 - 035458

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 16-os, 3m-es szálban, fényes felülettel G72232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 13.5 mm

  • Gép és szerelvény felszerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579354585

Sonepar cikkszám

G72232

Gyártói cikkszám

035458

Gyártói típuskód

SALR 16 3M szürke, fényes

Anyag:

alumínium

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

13.5 mm

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 16-os, 3m-es szálban, fényes felülettel