Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu 40-es, 3m-es szálban, fényes felülettel GT20121 - 035253

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 40-es, 3m-es szálban, fényes felülettel GT20121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - egyéb

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579352536

Sonepar cikkszám

GT20121

Gyártói cikkszám

035253

Gyártói típuskód

SALR 40 3M szürke, fényes

Anyag:

alumínium

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

egyéb

Külső átmérő:

40 mm

Szín:

alumínium

Belső átmérő:

37 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 40-es, 3m-es szálban, fényes felülettel