Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu 50-es, 3m-es szálban, fényes felülettel GT67648 - 035254

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu 50-es, 3m-es szálban, fényes felülettel GT67648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Belső átmérő - 46.9 mm

  • Gép és szerelvény felszerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579352543

Sonepar cikkszám

GT67648

Gyártói cikkszám

035254

Gyártói típuskód

SALR 50 3M szürke, fényes

Anyag:

alumínium

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

46.9 mm

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 50-es, 3m-es szálban, fényes felülettel