UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 16-hoz GT56573 - 035459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Anyagminőség - alumínium
Halogénmentes - Igen
Anyag - fém
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354592
Sonepar cikkszám
GT56573
Gyártói cikkszám
035459
Gyártói típuskód
ALE 16 szürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső alu végelzáró SALR 16-hoz