UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 20-hoz GT14663 - 035460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Anyagminőség - alumínium
Halogénmentes - Igen
Anyag - fém
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354608
Sonepar cikkszám
GT14663
Gyártói cikkszám
035460
Gyártói típuskód
ALE 20 szürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső alu végelzáró SALR 20-hoz