UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 25-höz GT56574 - 035461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Anyagminőség - alumínium
Halogénmentes - Igen
Anyag - fém
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354615
Sonepar cikkszám
GT56574
Gyártói cikkszám
035461
Gyártói típuskód
ALE 25 szürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső alu végelzáró SALR 25-höz