Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 32-höz GT14664 - 035462

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 32-höz GT14664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Anyagminőség - alumínium

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyag - fém

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579354622

Sonepar cikkszám

GT14664

Gyártói cikkszám

035462

Gyártói típuskód

ALE 32 szürke

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Anyagminőség:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

fém

Felület:

egyéb

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső alu végelzáró SALR 32-höz