Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 50-höz SN022523 - 035464

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső alu végelzáró SALR 50-höz SN022523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Anyagminőség - alumínium

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyag - fém

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579354646

Sonepar cikkszám

SN022523

Gyártói cikkszám

035464

Gyártói típuskód

ALE 50 szürke

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Anyagminőség:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

fém

Felület:

egyéb

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső alu végelzáró SALR 50-höz