Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső kábelvédő félcső szürke PVC ütésálló G36907 - 002159

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső kábelvédő félcső szürke PVC ütésálló G36907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyagminőség - PVC-U

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579021593

Sonepar cikkszám

G36907

Gyártói cikkszám

002159

Gyártói típuskód

KSH 100 szürke 3m/szál

Alak:

kerek

Hosszúság:

3000 mm

Magasság:

100 mm

Anyagminőség:

PVC-U

Szín:

szürke

Felirattal:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső kábelvédő félcső szürke PVC ütésálló