UNIVOLT - Védőcső könyök 45°-os, 110-es csőhöz, fekete UV-álló tokos G48251 - 001840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 110 mm
Ív szöge - 45 °
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579018401
Sonepar cikkszám
G48251
Gyártói cikkszám
001840
Gyártói típuskód
KSB 110/45 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
110 mm
Ív szöge:
45 °
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Védőcső könyök 45°-os, 110-es csőhöz, fekete UV-álló tokos