UNIVOLT - Védőcső könyök 90°-os, 125-es csőhöz, fekete UV-álló tokos GT83226 - 001857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 125 mm
Ív szöge - 90 °
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579018579
Sonepar cikkszám
GT83226
Gyártói cikkszám
001857
Gyártói típuskód
KSB 125/90 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
125 mm
Ív szöge:
90 °
Szín:
fekete
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső könyök 90°-os, 125-es csőhöz, fekete UV-álló tokos