Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső könyök 90°-os, 90-es csőhöz, fekete UV-álló SN021460 - 001855

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső könyök 90°-os, 90-es csőhöz, fekete UV-álló SN021460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 90 mm

  • Ív szöge - 90 °

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579018555

Sonepar cikkszám

SN021460

Gyártói cikkszám

001855

Gyártói típuskód

KSB 90/90 fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

90 mm

Ív szöge:

90 °

Szín:

fekete

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Polírozott felület:

Nem

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső könyök 90°-os, 90-es csőhöz, fekete UV-álló