Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső könyök fekete 45°-os 63-as csövekhez, fekete UV GT53640 - 001837

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső könyök fekete 45°-os 63-as csövekhez, fekete UV GT53640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 63 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Ív szöge - 45 °

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579018371

Sonepar cikkszám

GT53640

Gyártói cikkszám

001837

Gyártói típuskód

KSB 63/45 fekete

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

63 mm

Felület:

kezeletlen

Ív szöge:

45 °

Anyag minősége:

PVC

Szín:

fekete

Polírozott felület:

Nem

Kivitel:

merev

Forma:

kívül és belül sima

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Védőcső könyök fekete 45°-os 63-as csövekhez, fekete UV