UNIVOLT - Védőcső krómozott 25-ös acélpáncélcső, 3m-es SN020322 - 041022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 23 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579410229
Sonepar cikkszám
SN020322
Gyártói cikkszám
041022
Gyártói típuskód
ESR 25 V2A 3M
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
23 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C