Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső menetes lakkozott 40-es acél, 3m, 1 toldóval SN010283 - 019916

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső menetes lakkozott 40-es acél, 3m, 1 toldóval SN010283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - lakkozott

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579199162

Sonepar cikkszám

SN010283

Gyártói cikkszám

019916

Gyártói típuskód

GSR 40 PB 3M fekete porszórt

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

36.8 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső menetes lakkozott 40-es acél, 3m, 1 toldóval