Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső műa. záródugó 16mm sárga GT56148 - 020895

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső műa. záródugó 16mm sárga GT56148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Belső átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 18 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Névleges átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579208956

Sonepar cikkszám

GT56148

Gyártói cikkszám

020895

Gyártói típuskód

VK 16

Anyag:

műanyag

Belső átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

18 mm

Felület:

kezeletlen

Névleges átmérő:

16 mm

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz záródugó ; Védőcső műa. záródugó 16mm sárga