UNIVOLT - Védőcső műa. záródugó 20mm sárga GT56205 - 020896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 20 mm
Felület - kezeletlen
Névleges átmérő - 20 mm
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579208963
Sonepar cikkszám
GT56205
Gyártói cikkszám
020896
Gyártói típuskód
VK 20
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Névleges átmérő:
20 mm
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz záródugó ; Védőcső műa. záródugó 20mm sárga