Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső tüzihorganyzott 63-as acélpáncélcső, 3m-es GT85280 - 019911

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső tüzihorganyzott 63-as acélpáncélcső, 3m-es GT85280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 9 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579199117

Sonepar cikkszám

GT85280

Gyártói cikkszám

019911

Gyártói típuskód

SSR 63 FV 3M tüzihorganyzott

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

60.6 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső tüzihorganyzott 63-as acélpáncélcső, 3m-es