UNIVOLT - Véghüvely, alu, alumínium védőcsövekhez G24528 - 035463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Anyagminőség - alumínium
Halogénmentes - Igen
Anyag - fém
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354639
Sonepar cikkszám
G24528
Gyártói cikkszám
035463
Gyártói típuskód
ALE 40 szürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Anyagminőség:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; véghüvely, alu, alumínium védőcsövekhez