Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Véghüvely műa. 16-os fém védőcsövek végére, vilszürke GT55719 - 061664

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Véghüvely műa. 16-os fém védőcsövek végére, vilszürke GT55719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579616645

Sonepar cikkszám

GT55719

Gyártói cikkszám

061664

Gyártói típuskód

FPE 16 világosszürke

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Véghüvely műa. 16-os fém védőcsövek végére, vilszürke