UNIVOLT - Véghüvely műa. 20-as fém védőcsövek végére, fekete SN017431 - 035425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354257
Sonepar cikkszám
SN017431
Gyártói cikkszám
035425
Gyártói típuskód
FPE 20 fekete
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 20-as fém védőcsövek végére, fekete