UNIVOLT - Véghüvely műa. 20-as fém védőcsövek végére, vilszürke GT20124 - 064849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579648493
Sonepar cikkszám
GT20124
Gyártói cikkszám
064849
Gyártói típuskód
FPE 20 világosszürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Véghüvely műa. 20-as fém védőcsövek végére, vilszürke