UNIVOLT - Véghüvely műa. 25-ös fém védőcsövek végére, fekete GT93185 - 035426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579354264
Sonepar cikkszám
GT93185
Gyártói cikkszám
035426
Gyártói típuskód
FPE 25 fekete
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Véghüvely műa. 25-ös fém védőcsövek végére, fekete