UNIVOLT - Véghüvely műa. 25-ös fém védőcsövek végére, vilszürke PA02678 - 064850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579648509
Sonepar cikkszám
PA02678
Gyártói cikkszám
064850
Gyártói típuskód
FPE 25 világosszürke
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Véghüvely műa. 25-ös fém védőcsövek végére, vilszürke